Legrand - Attache Multifix noire protegee ultraviolets pour cables D14mm a D20mm

Legrand - Attache Multifix noire protegee ultraviolets pour cables D14mm a D20mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 14...20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • double collier - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060315863

Réf. Sonepar

00001031586

Réf. Fournisseur

031586

Réf. Commerciale

Legrand

forme

rond

adapté au diamètre

14...20 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

double collier

Non

couleur

noir

avec clou

Oui

longueur de clou

40 mm

diamètre du clou

2.5 mm

clou en acier trempé

Non

Attache Multifix noire souple résistante aux ultraviolets pour câbles Ø14mm à Ø20mm avec pointe Ø2,5mm et longueur 40mm - conforme à la norme EN 61914

Les Atouts de l'article:

Attache Multifix
Noir - Pour câbles Ø14mm à Ø20mm - Pointe Ø 2,5mm - Pointe longueur 40mm
Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
Conforme à la norme EN 61914
Résiste aux UV

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables