Legrand - Tiroir pour pose reference 031613 le long des moulures DLPlus epaisseur 20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 60 mm
hauteur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
sans halogène - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060317089
Réf. Sonepar
00001031708
Réf. Fournisseur
031708
Réf. Commerciale
Legrand
profondeur du câble pour plinthe
60 mm
hauteur du câble pour plinthe
20 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
sans halogène
Non
type de montage appareil d'installation
standard
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
Tiroir à associer au cadre Mosaic référence 031613 dimensions 172mm x 74mm x 60mm 4 modules pour pose le long des moulures et plinthes DLPlus épaisseur 20mm
Les Atouts de l'article:
Tiroir pour cadre - DLPlus
Pour moulures DLPlus 32mm x20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm ou 75mm x 20mm
Epaisseur 20mm
Pour cadre référence 031613
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables