Legrand - Griffes avec vis et ecran pour boite Batibox beton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - broche de fixation
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060317966
Réf. Sonepar
00001031796
Réf. Fournisseur
031796
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
broche de fixation
adapté à une boîte d'encastrement
Oui
adapté à une boîte centrale
Non
Griffes avec vis et écran pour boîte d'encastrement Batibox béton pour prise 20A et 32A
Les Atouts de l'article:
Griffes pour boîte d'encastrement béton Batibox pour prise 20A et 32A
Avec vis et écran
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables