Legrand - Collier Colring largeur 2,4mm longueur 95mm - sachet de 100 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 95 mm
diamètre max. du faisceau - 18 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060318000
Réf. Sonepar
00001031800
Réf. Fournisseur
031800
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
2.4 mm
longueur de bande
95 mm
diamètre max. du faisceau
18 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.1 mm
résistance min. à la traction
80 N
température d'utilisation
-15...85 °C
température de montage
0...40 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
Collier Colring noir à tête auto-bloquante et à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 95mm - diamètre de serrage de 1,6 à 18mm - protégé ultraviolets et résistant à une température de 105°C à -15°C
Les Atouts de l'article:
Colring- Pour assemblage en série de câbles électriques- Avec tête autobloquante et dents internes- Conforme à la norme CEI / EN 62275 (NFC 68-146) Colliers pour câbles Colring Noir- Haute température- Protection UV - 100 pièces
Largeur : 2.4 mm- Longueur : : 95 mm- Ø grip capacity Max. : 18 mm- Ø grip capacity Min. : 1.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables