Legrand - Collier Colring largeur 3,5mm longueur 140mm - sachet de 100 - incolore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 140 mm
diamètre max. du faisceau - 33 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
3245060318239
Réf. Sonepar
00001031823
Réf. Fournisseur
031823
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
3.5 mm
longueur de bande
140 mm
diamètre max. du faisceau
33 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
incolore
épaisseur de bande
1.3 mm
résistance min. à la traction
130 N
température d'utilisation
-15...75 °C
température de montage
-10...40 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Oui
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation UL
Oui
Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 140mm - diamètre de serrage de 1,6 à 33mm - résistant à une température de 85°C à -15°C
Les Atouts de l'article:
Colring- Pour assemblage en série de câbles électriques- Avec tête autobloquante et dents internes- Conforme à la norme CEI / EN 62275 (NFC 68-146) Colliers pour câbles Colring Noir- Haute température- Protection UV - 100 pièces
Largeur : 3.5 mm- Longueur : : 140 mm- Ø grip capacity Max. : 33 mm- Ø grip capacity Min. : 1,6 mm
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables