Legrand - Collier Colson noir protege ultraviolets a denture int. larg.7,6mm-long.128mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 128 mm

  • diamètre max. du faisceau - 22 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060319281

Réf. Sonepar

00001031928

Réf. Fournisseur

031928

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande

7.6 mm

longueur de bande

128 mm

diamètre max. du faisceau

22 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.3 mm

résistance min. à la traction

360 N

température d'utilisation

-25...60 °C

température de montage

0...40 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Oui

homologation MIL

Oui

homologation UL

Non

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 128mm diamètre 8mm à 22mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure
Largeur 7,6mm - Longueur à plat 128mm - Ø de serrage maximum 22mm - Ø de serrage minimum 8mm - Tenue à l'arrachement 36kg
Serrage à la main
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables