Legrand - Collier Colson noir protege UV denture interieure largeur 7,6mm longueur 359mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 359 mm
diamètre max. du faisceau - 92 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060319328
Réf. Sonepar
00001031932
Réf. Fournisseur
031932
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
7.6 mm
longueur de bande
359 mm
diamètre max. du faisceau
92 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.7 mm
résistance min. à la traction
450 N
température d'utilisation
-25...60 °C
température de montage
0...40 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation MIL
Oui
homologation UL
Non
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 359mm diamètre 15mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Les Atouts de l'article:
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure
Largeur 7,6mm - Longueur à plat 359mm - Ø de serrage maximum 92mm - Ø de serrage minimum 15mm - Tenue à l'arrachement 45kg
Serrage à la main
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Noir
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables