Legrand - Cheville a visser noire protegee ultraviolets pour embase a visser et colliers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 37 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060319571
Réf. Sonepar
00001031957
Réf. Fournisseur
031957
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
37 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
6.6...6.6 mm
adapté à une vis à bois hexagonale
Non
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
29.3 mm
couleur
noir
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Oui
Cheville à visser noire protégée ultraviolets pour fixation embase à visser et colliers à embase pour perçage Ø8mm - tête filetée Ø6,6mm pas 150 - livrée avec pointeau enfonce cheville
Les Atouts de l'article:
Cheville à visser noire protégée ultraviolets
Perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
Livrée avec pointeau enfonce cheville
Tête filetée Ø6,6mm pas 150
Noir
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables