• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 032024 - COLRING NOIR 4,6X360

  • Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 360 - noir (blist)
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 032024
    • Référence Sonepar : 00001032024
    • EAN : 3245060320249
x  100   unités
Disponibilité :
En stock

Description

Legrand - Collier Colring noir à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 360mm

• Les atouts de l'article:

Colliers d'équipement Colring™- Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques- A tête auto-bloquante- Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Colliers Colring noirs- Haute température- Protégés ultraviolets (U.V.)- Livrés par blister de 100Denture intérieure - Largeur : 4,6 mm- Longueur à plat : 360 mm- Ø de serrage maxi : 102 mm- Ø de serrage mini : 1,6 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver