• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 032039 - COLRING INCOLORE 3,5X280

  • Collier Colring incolore denture interieure largeur 3,5 et longueur a plat 280mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 032039
    • Référence Sonepar : 00001032039
    • EAN : 3245060320393
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

•Les Atouts de l'article:

Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieure
Dimensions : - largeur : 3,5mm- longueur à plat : 280mm
Ø de serrage :- maximum : 77mm- minimum : 1,6mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier