• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 032050 - COLRING INCOLORE 7,6X720

  • Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 7,6 - L 720 - incolore (sachet)
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 032050
    • Référence Sonepar : 00001032050
    • EAN : 3245060320508
x  100   unités
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Legrand - Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur à plat 720mm

• Les atouts de l'article:

Colliers d'équipement Colring™- Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques- A tête auto-bloquante- Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Colliers Colring incoloresDenture intérieure- Livrés par blister de 100 - Livrés en sachet de 100 - Largeur : 7,6 mm- Longueur à plat : 720 mm- Ø de serrage maxi : 218 mm- Ø de serrage mini : 4,8 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier