Legrand - Embase adhesive noire Colring pour colliers largeur 20mm maxi

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38 mm

  • largeur - 38 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 20 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3245060320683

Réf. Sonepar

00001032068

Réf. Fournisseur

032068

Réf. Commerciale

Legrand

longueur

38 mm

largeur

38 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

20 mm

type de fixation

coller et visser

couleur

noir

hauteur

9.5 mm

pour diamètre max. du faisceau

20 mm

diamètre trou de fixation

4.5 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-40...90 °C

Embase adhésive noire Colring pour colliers largeur 20mm maxi - possibilité de fixation par vis Ø4mm

Les Atouts de l'article:

Embase adhésive pour collier largeur 20mm maximum
Possibilité de fixation par vis Ø4mm
Noire
38x38x9,4mm
Compatible avec collier Colring, collier à témoin de serrage et collier auto-agrippant

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables