Legrand - Embase a visser incolore Colring pour colliers largeur 4,6mm maxi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 mm
largeur - 10 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.6 mm
type de fixation - autre
couleur - incolore
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060320706
Réf. Sonepar
00001032070
Réf. Fournisseur
032070
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
15 mm
largeur
10 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4.6 mm
type de fixation
autre
couleur
incolore
hauteur
6 mm
diamètre trou de fixation
4 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-25...85 °C
Embase à visser incolore Colring pour colliers largeur 4,6mm maxi - fixation par vis Ø4mm
Les Atouts de l'article:
Embase à visser
Fixation par vis Ø4mm
Pour colliers largeur 4,6mm maximum
15x10x6mm
Incolore
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables