Legrand - Tiroir optique modulaire 19pouces coulissant LCS3 - a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 96
type de fibre - autre
classe de fibre - OM1
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 4
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3414970961617
Réf. Sonepar
00001096161
Réf. Fournisseur
032100
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
96
type de fibre
autre
classe de fibre
OM1
couleur
noir
adapté au nombre de modules d'insertion
4
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
0
avec plaque frontale
Non
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
LC
type de connecteur interne
SC
numéro RAL
9017
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
hauteur
43.65 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
334 mm
Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³ à équiper de blocs fibre optique jusqu'à 4 blocs maximum - 8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe Ø 9mm et 13,5mm - système de lovage
Les Atouts de l'article:
Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³ Tiroir vide - Profondeur 294mm, hauteur 1U 8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe Ø 9mm et 13,5mm - système de lovage Capacité maximale, soit :- 96 connecteurs LC- 48 connecteurs SC- 24 connecteurs ST Livré avec étiquettes numérotées - Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables