Legrand - Solution de brassage deportee zero U LCS3 pour fixation universelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - autre
couleur - argent
adapté au nombre de modules d'insertion - 1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971553156
Réf. Sonepar
00001155315
Réf. Fournisseur
032107
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
type de fibre
autre
couleur
argent
adapté au nombre de modules d'insertion
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
0
avec plaque frontale
Non
avec boîtier
Non
avec pigtails
Non
mode de pose
autre
hauteur
66 mm
largeur
218 mm
profondeur
184 mm
Kit de fixation Zéro-U LCS³ composé de 1 support de cassette Zéro-U, 2 équerres de fixation, 1 interface rail en fil, 2 interfaces rail en tôle, 2 vis en tôle, 4 vis avec écrous M5 et 4 colliers de fixation
Les Atouts de l'article:
Kit Zero-U LCS³ pour fixation sur montants 19'', faux-plancher, chemin de câble fil et tôle, structure de baie... Reçoit 1 cassette à splicer, préconnectorisée ou cuivre
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).