Legrand - Bloc fibre optique monomode LCS3 SC APC duplex pour 6 fibres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
finition APC - Oui
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970961693
Réf. Sonepar
00001096169
Réf. Fournisseur
032112
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
6
type de fibre
monomode
finition APC
Oui
couleur
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
6
avec plaque frontale
Non
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
numéro RAL
9017
mode de pose
autre
hauteur
23 mm
largeur
108.8 mm
profondeur
33.3 mm
Bloc fibre optique LCS³ SC APC duplex pour 6 fibres monomode (9μm/125μm) - noir - se clipse directement sur le tiroir optique à équiper ou sur la cassette fibre optique à splicer
Les Atouts de l'article:
Bloc fibre optique monomode LCS³
SC APC duplex pour 6 fibres monomode
(9μm/125μm) - Noir
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables