Legrand - Bloc fibre optique multimodes LCS3 SC duplex pour 6 fibres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970961815
Réf. Sonepar
00001096181
Réf. Fournisseur
032120
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
6
type de fibre
multimode 50/125
finition APC
Non
couleur
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
6
avec plaque frontale
Non
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
numéro RAL
9017
mode de pose
autre
hauteur
23 mm
largeur
108.8 mm
profondeur
33.3 mm
Bloc fibre optique LCS³ SC duplex pour 6 fibres multimode (62,5μm et 50μm/125μm) - noir - se clipse directement sur le tiroir optique à équiper ou sur la cassette fibre optique à splicer
Les Atouts de l'article:
Bloc fibre optique multimodes LCS³
SC duplex pour 6 fibres multimode
(62,5μm et 50μm/125μm)
Noir
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables