Legrand - Cassette LCS3 fibre optique avec bloc SC duplex 6fibres multimode 50-125um
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de raccordement avant - SC duplex
nombre de connecteurs avant - 6
type de raccordement arrière - autre
nombre de connecteurs arrière - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971400337
Réf. Sonepar
00001140051
Réf. Fournisseur
032180
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie
OM4
type de raccordement avant
SC duplex
nombre de connecteurs avant
6
type de raccordement arrière
autre
nombre de connecteurs arrière
0
couleur
noir
croisé
Non
Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée avec 1 bloc SC duplex pour 6 fibres multimode 50/125μm - pré-équipée avec bloc fibre optique monté + kit 6 ou 12 pigtails OM3 livré - extraction par simple pression par l'avant et par l'arrière
Les Atouts de l'article:
Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée pour installation multimode
Equipée de 1 bloc SC duplex pour 6 fibres multimode (50μm/125μm)
Avec bloc fibre optique monté + kit 6 ou 12 pigtails OM3 livré
Extraction par l'avant et par l'arrière
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables