Legrand - Pigtail OM3 LCS3 connecteur LC - longueur 1m - LSZH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 1 m
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970962782
Réf. Sonepar
00001096278
Réf. Fournisseur
032221
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
multimode 50/125
catégorie
OM3
type
pigtail câble
type de conducteur
structure serrée
longueur
1 m
type de connecteur
LC
finition APC
Non
couleur
autre
douille de protection contre le ployage
enfiché
Pigtail OM3 (PC) LCS³ connecteur LC - longueur 1m - LSZH - 50μm/125μm
Les Atouts de l'article:
Pigtail LCS³
Connecteur LC - longueur 1m - LSZH - 50μm/125μm - OM3 (PC)
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables