Legrand - Pigtail OS2 compatible OS1 LCS3 connecteur ST-UPC - longueur 1m - LSZH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 1 m
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970963413
Réf. Sonepar
00001096341
Réf. Fournisseur
032244
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
monomode
catégorie
OS2
type
pigtail câble
type de conducteur
structure serrée
longueur
1 m
type de connecteur
ST
finition APC
Non
couleur
autre
douille de protection contre le ployage
enfiché
Pigtail OS2 (APC ou UPC) compatible OS1 LCS³ connecteur ST-UPC - longueur 1m - LSZH - 9/125 μm
Les Atouts de l'article:
Pigtail LCS³
Connecteur ST - UPC - longueur 1m - LSZH - 9µm/125µm - OS2 - compatible OS1
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables