Legrand - Cable optique OS2-OS1 monomode structure libre LCS3 int-ext 12 fibres Cca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 12
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3414971744677
Réf. Sonepar
00001174467
Réf. Fournisseur
032526
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
tube creux
nombre de fibres
12
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
12
catégorie
OS2
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
jaune
serre cable
Non
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
9.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
100 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur (mèches de verre) 12 fibres - Euroclasse Cca - pour installation monomode 9μm/125μm - code couleur FOTAG - conditionné sur touret (2000m)
Les Atouts de l'article:
Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) LCS³
Structure libre - 12 fibres - Pour installation monomode 9μm/125μm - Euroclasse Cca
Gaine de couleur jaune ou noire pour extérieur, anti-rongeur…
Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAG
Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables