Legrand - Cordon optique OS1-OS2 ( UPC ) monomode LCS3 duplex SC-SC - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060326012
Réf. Sonepar
00001032601
Réf. Fournisseur
032601
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
monomode
nombre de fibres
2
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
couleur de gaine
jaune
catégorie
OS2
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
Cordon optique OS1/OS2 (UPC) monomode LCS³ duplex SC/SC - longueur 2m - équipés à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique - pour installation multimodes 9/125µm - gaine Zipcord LSZH de couleur jaune
Les Atouts de l'article:
Cordon optique OS1/OS2 (UPC) LCS³
Duplex SC/SC - Pour installation monomode 9μm/125μm - Longueur 2m
Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur jaune
Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables