Legrand - Cordon optique OS1-OS2 ( UPC ) monomode LCS3 duplex SC-LC - longueur 2m

Legrand - Cordon optique OS1-OS2 ( UPC ) monomode LCS3 duplex SC-LC - longueur 2m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • couleur de gaine - jaune

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3245060326043

Réf. Sonepar

00001032604

Réf. Fournisseur

032604

Réf. Commerciale

Legrand

type de fibre

monomode

nombre de fibres

2

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

SC duplex

couleur de gaine

jaune

catégorie

OS2

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

connexion version APC 1

Non

connexion version APC 2

Non

douille de protection contre le ployage

injecté

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

Cordon optique OS1/OS2 (UPC) monomode LCS³ duplex SC/LC - longueur 2m - équipés à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique - pour installation multimodes 9/125µm - gaine Zipcord LSZH de couleur jaune

Les Atouts de l'article:

Cordon optique OS1/OS2 (UPC) LCS³
Duplex SC/LC - Pour installation monomode 9μm/125μm - Longueur 2m
Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur jaune
Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables