Legrand - Cordon optique OM3 multimode LCS3 duplex SC-LC - longueur 3m

Legrand - Cordon optique OM3 multimode LCS3 duplex SC-LC - longueur 3m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • couleur de gaine - turquoise

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3245060326142

Réf. Sonepar

00001032614

Réf. Fournisseur

032614

Réf. Commerciale

Legrand

type de fibre

multimode 50/125

nombre de fibres

2

longueur

3 m

type de connecteur raccordement 1

SC duplex

couleur de gaine

turquoise

catégorie

OM3

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

connexion version APC 1

Non

connexion version APC 2

Non

douille de protection contre le ployage

injecté

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

Cordon optique OM3 multimode LCS³ duplex SC/LC - longueur 3m - équipés à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique - pour installation multimodes 50/125µm - convient au réseau 10 Giga Ethernet gaine Zipcord LSZH de couleur Aqua

Les Atouts de l'article:

Cordon optique OM3 LCS³
Duplex SC/LC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 3m
Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur Aqua
Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables