Legrand - Cordon optique OM4 multimode polarite reversible LCS3 duplex Uniboot LC-LC - 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414970023407
Réf. Sonepar
00001096573
Réf. Fournisseur
032699
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
longueur
10 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM4
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
Cordon fibre optique LCS³ OM4 multimode 50/125μm à polarité réversible duplex Uniboot LC/LC - gaine de couleur aqua longueur 10m - emballé et testé unitairement (rapport fourni)
Les Atouts de l'article:
Multimode - OM4 - 50μm/125μm
Longueur 10 mètres
Connecteurs à embout céramique à chaque extrémité
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables