Legrand - Cable pour reseaux locaux LCS3 categorie5e F-UTP 4 paires torsadees - 305m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.2 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Minimum d'achat
305 unité(s)
EAN
3245060327521
Réf. Sonepar
00001032752
Réf. Fournisseur
032752
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale du conducteur
0.2 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
catégorie
5E
couleur de gaine
gris
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.51 mm
taille AWG
24
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
type d'installation souterraine autorisé
autre
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
5.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
48 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
24 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
valeur NVP
66 %
résistant aux UV
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Oui
convient comme câble données informatiques
Oui
convient comme câble de signalisation
Oui
poids
38 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie5e F/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 305m - code couleur ANSI/TIA - Euroclasse Dca - gaine LSOH sans halogène gris RAL7035 - livré en boîte carton 11,6kg
Les Atouts de l'article:
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 5e
Gris RAL7035 - F/UTP - 4 paires torsadées - 100Ω
Longueur 305m - Livré en boîte carton - Poids 11,6kg - Euroclasse Dca
Gaine LSOH : sans halogène - Code couleur ANSI - TIA
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 - TIA 568 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables