Legrand - Cable VGA de longueur 20 metres en polyethylene

Legrand - Cable VGA de longueur 20 metres en polyethylene

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 15

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060327811

Réf. Sonepar

00001032781

Réf. Fournisseur

032781

Réf. Commerciale

Legrand

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

15

câblage

faisceau

catégorie

autre

couleur de gaine

noir

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.38 mm

taille AWG

28

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

68 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

34 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

0 %

résistant aux UV

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Non

convient comme câble données informatiques

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Câble VGA longueur 20m pour le raccordement full pin de prises HD15 distantes jusqu'à 15m

Les Atouts de l'article:

Câble VGA
Longueur 20m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables