Legrand - Passage de plancher 4 compartiments 92x20mm - gris anthracite RAL7016

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - anthracite

  • nombre de canaux - 4

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060328009

Réf. Sonepar

00001032800

Réf. Fournisseur

032800

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

92 mm

hauteur

20 mm

longueur

2000 mm

couleur

anthracite

nombre de canaux

4

matériau

plastique

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

traitement antibactérien

Non

numéro RAL

7016

auto-adhésif

Oui

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

indice de protection (IP)

IP40

Profilé 92x20mm 4 compartiments pour passage de plancher avec un couvercle granité de 2m - équipé de 2 bandes adhésives pour une meilleure tenue au sol - gris anthracite RAL7016 - conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Les Atouts de l'article:

Profilé 92x20mm 4 compartiments - Livré avec un couvercle granité de 2m
Livré en 20 longueurs de 2m
Capacité de câblage :- compartiments centraux : 210mm² ou maximum Ø14,5mm (soit par exemple 1 câble de 3x2,5mm² ou 4 câbles FTP)- 2 compartiments extérieurs : 100mm² ou maximum Ø9,5mm (soit par exemple 1 câble FTP)
Couleur gris RAL7016
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables