Legrand - Angle plat pour passage de plancher 92x20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 92 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 0 mm
couleur - anthracite
nombre de canaux - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060328023
Réf. Sonepar
00001032802
Réf. Fournisseur
032802
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
92 mm
hauteur
20 mm
longueur
0 mm
couleur
anthracite
nombre de canaux
4
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
7016
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
IP20
Angle plat variable +/-2° pour passage de plancher 92x20mm pour jonction de 2 profilés de même section - évite la coupe d’onglet sur le profilé respecte l’indice de protection - conforme à la norme NF EN 50085-2-2 - gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Angle plat variable +/-2° pour profilé 92x20mm
Permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section :- évite la coupe d’onglet sur le profilé- respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
Couleur gris RAL7030
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables