Legrand - Joint de couvercle pour passage de plancher 92x20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 92 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 0 mm
couleur - anthracite
nombre de canaux - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060328030
Réf. Sonepar
00001032803
Réf. Fournisseur
032803
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
92 mm
hauteur
20 mm
longueur
0 mm
couleur
anthracite
nombre de canaux
0
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
7016
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
IP20
Joint de couvercle pour profilé 92x20mm pour passage de plancher pour la jonction bout à bout de 2 profilés de même section - se clippe directement sur le passage de plancher - conforme à la norme NF EN 50085-2-2 - gris RAL7016
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle pour profilé 92x20mm
Permet la jonction bout à bout de 2 profilés de même section : - respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
Couleur gris RAL7016
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables