Legrand - Derivation vers passage de sol pour moulure DLPlus 60x20mm ou 75x20mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 92 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 0 mm
couleur - blanc
nombre de canaux - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060328054
Réf. Sonepar
00001032805
Réf. Fournisseur
032805
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
92 mm
hauteur
20 mm
longueur
0 mm
couleur
blanc
nombre de canaux
0
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
autre
Dérivation vers passage de sol pour moulure DLPlus 60x20mm ou 75x20mm - se clippe sur le profilé - pour amélioration de l'esthétique et respect de l'indice de protection - blanc - livré avec un joint de couvercle extérieur
Les Atouts de l'article:
Dérivation vers passage de sol pour moulure DLPlus
Pour Moulures 60mm x 20mm ou 75mm x 20mm
Blanc - Livré avec un joint de couvercle extérieur
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables