Legrand - Derivation vers passage de sol pour plinthe DLP 140x35mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 92 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 0 mm
couleur - blanc
nombre de canaux - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060328108
Réf. Sonepar
00001032810
Réf. Fournisseur
032810
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
92 mm
hauteur
20 mm
longueur
0 mm
couleur
blanc
nombre de canaux
0
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
autre
Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLP 140x35mm - montage par clippage/vissage - pour amélioration de l'esthétique et respect de l'indice de protection - blanc
Les Atouts de l'article:
Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLP Pour plinthes 140mm x 35mm Blanc Respect de l'indice de protection Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables