Legrand - Plot de derivation pour cable cuivre section 25mm2 et intensite nominale 101A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - autre
adapté à la classe de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060330026
Réf. Sonepar
00001033002
Réf. Fournisseur
033002
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
borne à vis
couleur
autre
adapté à la classe de protection (IP)
autre
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
Plot de dérivation pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A d'une seule pièce monté sur socle en polyester armé fibre de verre - tenue au fil incandescent 960°C suivant norme EN 60695-2-11
Les Atouts de l'article:
Plot de dérivation Pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A Plot d'une seule pièce monté sur socle en polyester armé fibre de verre Tenue au fil incandescent 960°C suivant norme EN 60695-2-11 Passage du câble sans coupure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables