Legrand - Grille de derivation IP30 IK07 4P pour cable 25mm2 et intensite nominale 101A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - borne à vis

  • couleur - beige

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP30

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060330248

Réf. Sonepar

00001033024

Réf. Fournisseur

033024

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

capacité des bornes

autre

technique de raccordement

borne à vis

couleur

beige

adapté à la classe de protection (IP)

IP30

matériau

métal

qualité du matériau

autre

sans halogène

Non

numéro RAL (équivalent)

7032

Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A avec entrées défonçables pour tubes Ø9mm et Ø21mm - 4 connexions par pôle - équipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées

Les Atouts de l'article:

Grille de dérivation - IP30 - IK07
Gris RAL7035 - 4P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A
Entrées défonçables pour tubes Ø9mm et Ø21mm - 4 connexions par pôle
Equipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées et recevant un capot tôle
Vis de capot plombables

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables