Legrand - Grille de derivation IP30 IK07 4P pour cable 70mm2 et intensite nominale 192A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - gris
adapté à la classe de protection (IP) - IP30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060330545
Réf. Sonepar
00001033054
Réf. Fournisseur
033054
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
borne à vis
couleur
gris
adapté à la classe de protection (IP)
IP30
matériau
métal
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
numéro RAL (équivalent)
7035
Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 70mm² et intensité nominale 192A avec entrées défonçables pour tubes Ø9mm et Ø21mm - 4 connexions par pôle - équipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées
Les Atouts de l'article:
Grille de dérivation - IP30 - IK07 Gris RAL7035 - 4P pour câble cuivre section 70mm² et intensité nominale 192A Entrées défonçables pour tubes Ø9mm et Ø21mm - Etriers réversibles pour serrage à zéro - 4 connexions par pôle Equipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées et recevant un capot tôle Vis de capot plombables
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables