Legrand - Collier a temoin de serrage largeur 15mm et longueur 225mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15 mm

  • longueur de bande - 225 mm

  • diamètre max. du faisceau - 50 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3245060331955

Réf. Sonepar

00001033195

Réf. Fournisseur

033195

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande

15 mm

longueur de bande

225 mm

diamètre max. du faisceau

50 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.5 mm

résistance min. à la traction

100 N

température d'utilisation

-25...70 °C

température de montage

-5...40 °C

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

autre

homologation UL

Non

Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 225mm Ø de serrage maximum de 35 à 50mm - avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - débrayables par pincement de la tête du collier

Les Atouts de l'article:

Collier à témoin de serrage
Largeur 15mm - Longueur 225mm - Ø de serrage maximum : 50mm - Ø de serrage minimum : 35mm
Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - Débrayables par pincement de la tête du collier
Maintien de la lanière après serrage
Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables