Legrand - Denudeur pour cables a paires torsadees et fibre optique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage diamètre - 12.5...12.5 mm
profondeur d'encoche ajustable - Oui
section longitudinale - Non
forme ronde - Oui
couteaux interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060332624
Réf. Sonepar
00001033262
Réf. Fournisseur
033262
Réf. Commerciale
Legrand
plage de dénudage diamètre
12.5...12.5 mm
profondeur d'encoche ajustable
Oui
section longitudinale
Non
forme ronde
Oui
couteaux interchangeables
Non
plage de dénudage section transversale
12.5...12.5 mm²
plage de dénudage AWG
20...26
coupe en spirale
Non
Dénudeur pour câbles à paires torsadées et fibre optique - fend la gaine et libère les conducteurs par simple rotation et ne blesse pas les conducteurs
Les Atouts de l'article:
Dénudeur
Fend la gaine et libère les conducteurs par simple rotation
Ne blesse pas les conducteurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables