Legrand - Angle interieur ou exterieur variable pour moulure DLPlus 40x12,5mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 40 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060333157

Réf. Sonepar

00001033315

Réf. Fournisseur

033315

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur

12.5 mm

largeur

40 mm

modèle

capot moulé

angle

60...120 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

indice de protection (IP)

autre

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle intérieur ou extérieur variable de 60 à 120 degrés pour moulure DLPlus 40x12,5mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus
Pour Moulures 40mm x 12,5mm
Blanc - Variable de 60 degrés à 120 degrés
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables