Legrand - Derivation en T a plat pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 32 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060333300

Réf. Sonepar

00001033330

Réf. Fournisseur

033330

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur

16 mm

largeur

32 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

modèle

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP30

Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 32x16mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - se clippe sur la moulure - blanc

Les Atouts de l'article:

Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus
Pour Moulures 32mm x 16mm
Blanc
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables