Legrand - Panneau de brassage 50 ports RJ45 110 connect

Legrand - Panneau de brassage 50 ports RJ45 110 connect

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 50

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 50

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 3

  • type de connexion - 110

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060335793

Réf. Sonepar

00001033579

Réf. Fournisseur

033579

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de jacks/coupleurs

50

adapté au nombre de jacks/coupleurs

50

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

3

type de connexion

110

blindé

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

couleur

noir

numéro RAL

9005

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur

43.8 mm

largeur

482.6 mm

profondeur

104.9 mm

Panneau de brassage 110 connect LCS³ 50 ports RJ45 pour lignes téléphoniques - livré avec 4 écrous cages universels

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage 50 ports RJ45 - 110 connect
Panneau et bloc pour arrivée téléphonique
19pouces
1U

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables