Legrand - Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x16mm ou 32x20mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 32 mm
profondeur du canal d'allège - 20 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060336042
Réf. Sonepar
00001033604
Réf. Fournisseur
033604
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège
32 mm
profondeur du canal d'allège
20 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
largeur de la partie supérieure
32 mm
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x16mm - s'emboîte sur le couvercle de la moulure - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle pour moulure DLPlus
Pour Moulures 32mm x 16mm ou 32mm x 20mm
Blanc
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables