Legrand - Angle exterieur variable pour plinthe DLP 140x35mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35 mm
largeur - 140 mm
modèle - capot moulé
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060337162
Réf. Sonepar
00001033716
Réf. Fournisseur
033716
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
35 mm
largeur
140 mm
modèle
capot moulé
angle
60...120 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
Angle extérieur variable de 60 degrés à 120 degrés pour plinthe DLP 140x35mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - montage par clippage/vissage sur la plinthe - blanc
Les Atouts de l'article:
313 60
Pour plinthes 140mm x 35mm
Blanc
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables