Legrand - Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971464360
Réf. Sonepar
00001146438
Réf. Fournisseur
033749
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
argent
plage AWG
23...26
Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil - possibilité de faire une connexion directe sur tout matériel IP sans ajout d'un point d'accès
Les Atouts de l'article:
Plug de chantier
Catégorie 6A - STP
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables