Legrand - Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6 LCS3 panneau de brassage FTP droit et en angle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970870629
Réf. Sonepar
00001087062
Réf. Fournisseur
033764
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
plage AWG
22...26
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie6 FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Les Atouts de l'article:
Lot de 6 connecteurs RJ45 Haute Densité catégorie 6 FTP LCS³
A connexion rapide sans outil
Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables