Legrand - Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS3 cat6A avec 24 connecteurs RJ45 STP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970870704
Réf. Sonepar
00001087070
Réf. Fournisseur
033772
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9017
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
43.85 mm
largeur
482.5 mm
profondeur
321.7 mm
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A
Equipé de 24 connecteurs RJ45 - 1 U - PoE++ - STP - Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - Equipé de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS3 RJ45 cat. 6A pré-montés - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs - Livré avec étiquettes de couleur
Extraction automatique des cassettes par simple pression
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables