Legrand - Embout pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 120 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060337742
Réf. Sonepar
00001033774
Réf. Fournisseur
033774
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
20 mm
largeur
120 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Embout pour plinthe DLPlus 120x20mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe), évite les blessures - montage sur le corps de la plinthe par l'avant, par emboîtement et vissage - blanc
Les Atouts de l'article:
Embout pour plinthe DLPlus
Pour plinthes 120mm x 20mm
Blanc
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables