Legrand - Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6A LCS3 pour panneau brassage STP droit et angle

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Oui

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970870759

Réf. Sonepar

00001087075

Réf. Fournisseur

033775

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

jack

type de connecteur

RJ45 8(8)

blindé

Oui

catégorie

6A (IEC)

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

outil spécial requis

Non

adapté à un câble rond

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

couleur

argent

plage AWG

22...26

Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie6A STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568

Les Atouts de l'article:

Lot de 6 connecteurs RJ45 Haute Densité catégorie 6A STP LCS³
A connexion rapide sans outil
Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables