Legrand - Panneau brassage droit 19pouces 1U LCS3 avec cassettes nues a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970870780
Réf. Sonepar
00001087078
Réf. Fournisseur
033790
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
autre
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9017
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
43.85 mm
largeur
482.5 mm
profondeur
321.7 mm
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec 4 cassettes nues à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 catégorie5e à catégorie8 - montage universel toutes baies ou coffrets -reprise de masse automatique de chaque connecteur
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec cassettes nues à équiper de connecteurs
Avec 4 cassettes à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 8
Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables