Legrand - Barrette de 10 bornes separables avec capacite par borne 2x10mm2 et pas 19,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
courant assigné In - 57 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060340018
Réf. Sonepar
00001034001
Réf. Fournisseur
034001
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
gris
écart central entre les trous
19.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...10 mm²
section de raccordement cable rigide
10...10 mm²
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de 10 bornes séparables avec pattes - capacité par borne 2x10mm² et pas 19,5mm - gris
Les Atouts de l'article:
Barrette de 10 bornes séparables
Avec pattes
Gris
Capacité par borne 2 x 10mm²
Pas 19,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables