Legrand - Barrette de 10 bornes separables avec capacite par borne 2x16mm2 et pas 21mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060340025
Réf. Sonepar
00001034002
Réf. Fournisseur
034002
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
16...16 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
gris
écart central entre les trous
21 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
16...16 mm²
section de raccordement cable rigide
16...16 mm²
section de raccordement cable souple
16...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de 10 bornes séparables avec pattes - capacité par borne 2x16mm² et pas 21mm - gris
Les Atouts de l'article:
Barrette de 10 bornes séparables Pas 21mm Capacité par borne 2 x 16mm² Avec pattes Gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables